Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Rahmen Galea / Pro21 Weiß 776201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2154153-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     776201
EAN/GTIN:
     3245067762011
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 1 fach weiß
Legrand Rahmen Galea / Pro21 Weiß 776201

LEGRAND Rahmen 1fach ultraweiss 776201

Rahmen 1-fach Creo ultraweiss

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): LEGRAND Rahmen 1fach ultraweiss 776201 · Herstellerfarbe: Weiß · RAL-Farbcode (ähnlich): 9003 · Schalterprogramm-Funktion: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Galea / Pro21 · Schutzart: IP21 · Weitere technische Daten: Breite: 82 mm
Höhe: 82 mm
Tiefe: 10 mm


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9003
Marke:
Legrand
Schutzart:
IP21
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
LEGRAND Rahmen 1fach ultraweiss 776201
Schalterprogramm-Funktion:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Galea / Pro21
Produkt-Art:
Rahmen
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, legrand 1fach rahmen, Legrand, 776201, Legrand 776201
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
97
€ 8,30*
ab € 1,40*
€ 2,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,43*
€ 2,28*
3 Tage
138
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,39*
4 Tage
2990
€ 5,80*
ab € 1,52*
€ 2,43*
Lager 102
143
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
776001
ab € 1,44*
Ähnlich
Legrand
776002
ab € 2,50*
Ähnlich
Legrand
776003
ab € 4,08*
Ähnlich
Legrand
776004
ab € 7,01*
Ähnlich
Legrand
776202
ab € 2,36*
Ähnlich
Legrand
776203
ab € 3,92*
Ähnlich
Legrand
776204
ab € 6,67*
Ähnlich
Legrand
776205
ab € 11,33*
Ähnlich
Legrand
776005
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.