Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 021601 Sicherungstrenner 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2152976-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     021601
EAN/GTIN:
     3245060216016
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
Trennschalter
sicherungshalter 1-pol
LEGRAND ST 22x58mm SP58 1-pol 021601

Legrand Sicherungstrenner SP 58, 1-polig, für Zylindersicherungen 22 x 58 mm, für Tragschienen-Montage oder Befestigung mittes Schrauben. Sicherungstrenner nach IEC 60269-2.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Für Zylindersicherungen 22 x 58 mm · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 400 V · Polzahl: 1 · Produkt-Art: Sicherungstrenner · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Legrand
Ausführung (allgemein):
Für Zylindersicherungen 22 x 58 mm
Nennspannung:
400 V
Polzahl (num):
1
Produkt-Art:
Sicherungstrenner
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, legrand sicherungshalter, Legrand, 021601, Legrand 021601
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 16,92*
€ 21,68*
28 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 15,80*
€ 21,82*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,45*
€ 23,13*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 23,48*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 29,20*
€ 39,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.