Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 577204 Micro-Lichterkette Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 400 LED Warmweiß Beleuchtete Länge: 39.9 m Ti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150962-BP
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     577204
EAN/GTIN:
     4001233577204
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Hellum 577204 Micro-Lichterkette Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 400 LED Warmweiß Beleuchtete Länge: 39.9 m Timer

LED-Außen-Microlichterkette

400 warm-weiße LEDs
Zuschaltbarer Timer (6 h)
Beleuchtete Länge: 39.9 m

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 400 · Beleuchtete Länge: 39.9 m · Einsatzbereich: Außen · Kabelfarbe: Grün · Kerzenschaftfarbe: Grün · Lampenabstand: 10 cm · Lampengröße: Micro · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 28 lm · Produktabmessung, Länge: 49.9 m · Schutzart: IP44 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: Timer · Zuleitungslänge: 10 m

Lieferumfang:
LED-Außen-Microlichterkette · Trafo · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grün
Kerzenschaftfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
49.9 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichterketten-Bereich:
40 m - 64|ツ|99 m
Marke:
Hellum
Anzahl Leuchtmittel:
400
Schutzart:
IP44
Lampengröße:
Micro
Leuchtmittel-Typ:
LED
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
Timer
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Zuleitungslänge:
10 m
Beleuchtete Länge:
39.9 m
Lichtstrom Gesamt:
28 lm
Einsatzbereich:
Außen
Lampenabstand:
10 cm
Produkt-Art:
Micro-Lichterkette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 47,61*
€ 59,30*
3 Tage
4
1
€ 5,55*
ab € 40,89*
€ 59,47*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 58,91*
€ 77,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 15,42*
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.