Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 2.29520015E8 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Schwarz, Silber GST18i Anschlussbuchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150893-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     2.29520015E8
EAN/GTIN:
     4008224646734
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Kopp 2.29520015E8 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Schwarz,Silber GST18i Anschlussbuchse 1 St.

KOPP Steckdosenleiste POWERversal GST18 5-fach

Mit Schalter
90° gedrehte Töpfe
GST18-System

Ausstattung:
Anschraubbar
Kaskardierbar

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: stationär,Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material: Thermoplast · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Netzstecker-Typ: GST18i Anschlussbuchse · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Länge: 482 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Kombi-Stecksystem,mit Schalter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Länge:
482 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5fach
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Thermoplast
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Kombi-Stecksystem | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
GST18i Anschlussbuchse
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
stationär | Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,54*
€ 43,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 32,34*
€ 43,40*
€ 8,95*
ab € 39,10*
€ 53,40*
€ 5,90*
ab € 45,78*
€ 59,88*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 48,58*
€ 64,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.