Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 2.29420012E8 Steckdosenleiste 6fach Schwarz, Silber GST18i Anschlussbuchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150892-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     2.29420012E8
EAN/GTIN:
     4008224646727
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Kopp 2.29420012E8 Steckdosenleiste 6fach Schwarz,Silber GST18i Anschlussbuchse 1 St.

Kopp Steckdosenleiste POWERversal GST18 6-fach

Erhöhter Berührungsschutz
90° gedrehte Töpfe
GST18-system

Ausstattung:
Kaskadierbar
Anschraubbar

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: stationär,Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material: Thermoplast · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Netzstecker-Typ: GST18i Anschlussbuchse · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Länge: 482 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Kombi-Stecksystem · Weitere technische Daten: halogenfrei

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Länge:
482 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Thermoplast
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Kombi-Stecksystem
Netzstecker-Typ:
GST18i Anschlussbuchse
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
stationär | Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,36*
€ 52,07*
€ 8,95*
ab € 39,25*
€ 53,65*
€ 5,90*
ab € 45,59*
€ 60,14*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 48,42*
€ 64,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.