Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Home & Garden 2.645-019.0 RS 130/3 Kreisregner 95 - 133 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2149365-BP
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-019.0
EAN/GTIN:
     4039784289024
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Kärcher Home & Garden 2.645-019.0 RS 130/3 Kreisregner 95 - 133 m²

Kreisregner RS 130/3

Ideal zur Bewässerung mittelgroßer Flächen
Beregnungsfläche max. 133 m²
Robuste Metallarme für Langlebigkeit

Der Kreisregner RS 130/3 ist ideal zur Bewässerung mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 133 qm. Der Regner lässt sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und ist kompatibel mit allen erhältlichen Klicksystemen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.

Technische Daten:
Bauform (Rasensprenger): Schlauch · Beregnete Fläche (max.): 133 m² · Beregnete Fläche (min.): 95 m² · Flächenart: Kreis · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 248 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 200 mm · Reichweite (max.): 13 m · Reichweite (min.): 0 m · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung · Sprengbreite (max.): 13 m · Sprengbreite (min.): 0 m · Weitere technische Daten: Wasserdurchflussmenge: 15.50 l/min · Beregnungsdurchmesser (2 bar): ≤ 11 m · Beregnungsdurchmesser (4 bar): ≤ 13 m · Gewicht: 200 g

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 248 x 100 x 200 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
200 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
248 mm
Beregnete Fläche (Bereich):
95 - 133 m²
Marke:
Kärcher Home & Garden
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung
Flächenart:
Kreis
Farbe:
gelb | schwarz
Bauform (Rasensprenger):
Schlauch
Reichweite (max.):
13 m
Reichweite (min.):
0 m
Beregnete Fläche (max.):
133 m²
Beregnete Fläche (min.):
95 m²
Sprengbreite (max.):
13 m
Sprengbreite (min.):
0 m
Produkt-Art:
Kreisregner
Weitere Suchbegriffe: Rundsprenger, Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, alfred kärcher-zubehör, kärcher zubehör, Kärcher Home & Garden, 2.645-019.0, RS 130/3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 12,18*
€ 16,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 18,03*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,37*
€ 18,12*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 12,85*
€ 18,41*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 24,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.