Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional 0601824800 Winkelschleifer 125 mm 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2149306-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601824800
EAN/GTIN:
     3165140394475
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider bosch
Bosch Professional 0601824800 Winkelschleifer 125 mm 1400 W

GWS 1400 Professional Winkelschleifer

1400 W


Ausstattung:
Optimierte Motorkühlung – für hohe Überlastfähigkeit
Verdrehsichere Schutzhaube – standhaft auch bei berstender Scheibe
Constant-Electronic – hält Geschwindigkeit konstant, sogar unter Belastung

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Gewicht: 2.2 kg · Leistung: 1400 W · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 298 mm · Scheibendurchmesser: 125 mm · Spindelgewinde: M14

Lieferumfang:
Aufnahmeflansch ,Schutzhaube,Spannmutter,Zweilochschlüssel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Länge:
298 mm
Marke:
Bosch Professional
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Spindelgewinde:
M14
Scheibendurchmesser:
125 mm
Leistung:
1400 W
Gewicht:
2.2 kg
Produkt-Art:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, 03165140394475, Bosch Professional, 0601824800, flex, Winkelschleifer
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
107
€ 5,90*
ab € 88,62*
€ 104,86*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 88,93*
€ 104,87*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 90,59*
€ 107,04*
€ 4,90*
ab € 89,32*
€ 107,60*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 101,92*
€ 120,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 600 385
ab € 0,83*
Zubehör
Bosch
2 605 703 014
ab € 4,25*
Zubehör
Bosch
2608602675
ab € 65,11*
Zubehör
Bosch
2608615028
ab € 4,92*
Zubehör
Bosch
2608615031
ab € 9,49*
Zubehör
Bosch
2608602616
ab € 10,01*
Zubehör
Bosch
2608602619
ab € 20,17*
Zubehör
Bosch
2608603232
ab € 54,85*
Zubehör
Bosch
2608602202
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
2608603234
ab € 103,93*
Zubehör
Bosch
2608602205
ab € 19,93*
Zubehör
Bosch
2608603240
ab € 63,15*
Zubehör
Bosch
2608602197
ab € 7,84*
Zubehör
Bosch
2608603243
ab € 125,62*
Zubehör
Bosch
2608602200
ab € 16,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.