| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2148937-BP Herst.-Nr.: TT-LF 312-2-6 EAN/GTIN: 4064161285726 |
| |
|
| | |
| Testec TT-LF 312-2-6 Tastkopf 15 MHz,150 MHz 1:1,10:1 400 V,600 V
Testec TT-LF 312-2-6
Teileverhältnis 1:1,10:1 Bandbreite 15 MHz,150 MHz 2er Set
Das professionelle Tastkopf-Set wie dieses überzeugt durch ergonomisches Design und technische Daten. Die Tastköpfe sind für alle gängigen Oszilloskope geeignet.
Technische Daten: Anstiegszeit: 24 ns,2.3 ns · Bandbreite: 15 MHz,150 MHz · Eingangs-Widerstand: 10 M Ω · Nennspannung: 400 V,600 V · Teilerverhältnis (LOV): 1:1,10:1 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2 schaltbare Tastköpfe,2 Klemmhaken,2 Masseleitungen,1 Abgleichwerkzeug,1 Ersatzspitze
Weitere Informationen: | | Marke: | Testec | Teilerverhältnis (LOV): | 1:1 | 10:1 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Nennspannung: | 400 V | 600 V | Bandbreite: | 15 MHz | 150 MHz | Anstiegszeit: | 24 ns | 2.3 ns | Eingangs-Widerstand: | 10 M Ω | Produkt-Art: | Tastkopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,24* | € 36,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,26* | € 36,78* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 32,30* | € 44,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,73* | € 59,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,20* | € 110,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|