Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Aluminium Gelenkkopf mit Innengewinde M2 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-214671-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     10239
EAN/GTIN:
     4016138132823
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Modelcraft Aluminium Gelenkkopf mit Innengewinde M2 4 St.

Kugelkopf

4er Set

Technische Daten:
Gelenkart: Kugelkopf · Innengewinde: M2 · Kugel-Bohrung: 2 mm · Kugelkopf-Besonderheiten: mit Innengewinde · Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Kugel-Bohrung:
2 mm
Inhalt:
4 St.
Marke:
Modelcraft
Gelenkart:
Kugelkopf
Kugelkopf-Besonderheiten:
mit Innengewinde
Innengewinde:
M2
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, 10239
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 14,20*
€ 4,00*
ab € 9,54*
€ 14,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,3525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.