Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial ROMAXI ECO Gasbrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144051-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500000930
EAN/GTIN:
     4004625388198
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
rothenberger gasbrenner
Rothenberger Industrial ROMAXI ECO Gasbrenner

Hochleistungsbrenner für Abflamm- und Heißklebearbeiten in Economy zum Anschluss an die Propangasflasche

Flämmen von Bitumenbahnen, Aufwärmen, Abflammen, Verschweißen von Folien, Teerarbeiten, Dachisolierungen, Beton- und Mauerwerkstrocknung, Biologische Unkrautvertilgung und Moosbeseitigung

Ausstattung:
Flammentemperatur: bis 1060 °C ; Gasdruck: max. 4 bar, 8 kg/h ;
Brennerbiegung mit 60 cm, ca. 35° gebogen ; Brenner: Ø 57 mm

Lieferumfang:
1x Hochleistungsbrenner – Stahl verzinkt & randverstärkt
1x Propangasschlauch – 5,0 m, G 2 x 3/8“ L
1x Propan-Konstantregler
1x Griffstück mit Dreiwegeventil und fixierter Pilotflamme
1x 60 cm Brennerrohr mit Brennerstütze

Weitere Informationen:
Marke:
Rothenberger Industrial
Produkt-Art:
Gasbrenner
Weitere Suchbegriffe: gasbrenner, propan gasbrenner, Rothenberger Industrial, 1500000930, ROMAXI ECO, gaslötbrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,83*
€ 56,55*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 56,56*
7 Tage
75
€ 6,99*
ab € 82,46*
€ 98,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
030955E
ab € 47,51*
Sonstiges
Rothenberger
030958E
ab € 26,20*
Sonstiges
Rothenberger
1500003543
ab € 9,96*
Sonstiges
Rothenberger
1500003730
ab € 24,00*
Sonstiges
Rothenberger
1500004232
ab € 29,14*
Sonstiges
Rothenberger
030961E
ab € 28,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.