| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2633098-BP Herst.-Nr.: 1500003543 EAN/GTIN: 4004625532126 |
| |
|
| | |
| Rothenberger Industrial 1500003543 Feuerzeug Strom
Flexibeles Lichtbogen-Stabfeuerzeug mit USB Ladekabel
Kostenersparnis, da kein Benzin oder Gas notwendig Zum mühelosen und zuverlässigen Anzünden von Kerzen, Zigarren, Feuerwerkskörpern etc. Sicherheitsautoabschaltung nach 10 Sekunden
Dank USB – ANSCHLUSS müheloses Aufladen an jedem USB-Port (Computer, Laptop, Powerbank etc.) Da die Inbetriebnahme mit Strom erfolgt, können Wind oder Regen die „Flamme“, also den Lichtbogen, nicht ersticken. Das biegsame vordere Teil ist in alle Richtungen drehbar, daher auch ein sicheres Entzünden „nach unten“ (Kerzen, Teelichter etc.) möglich.
Technische Daten: Befüllbarkeit (Gas): Aufladen per Micro-USB Kabel · Betriebsstoff: Strom · Gewicht: 13 g · Herstellerfarbe: Rot,Silber · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 265 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28 mm
Lieferumfang: 1x ROTHENBERGER Industrial Lichtbogen-Stabfeuerzeug Micro-USB Kabel Bedienungsanleitung,1x Lithium-Akku, 220 mAh, 3.7 V, 0.81 W
Hinweis: Sicherheitsautoabschaltung nach 10 Sekunden Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 125 x 265 x 28 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 28 mm | Produktabmessung, Höhe: | 265 mm | Produktabmessung, Breite: | 125 mm | Marke: | Rothenberger Industrial | Betriebsstoff: | Strom | Befüllbarkeit (Gas): | Aufladen per Micro-USB Kabel | Gewicht: | 13 g | Produkt-Art: | Feuerzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,38* | € 15,78* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,89* | € 15,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,42* | € 15,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,37* | € 15,90* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,53* | € 20,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|