Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ALU XL COMFORT 55197-00003-00 Tür-Fliegengitter (B x H) 1200 mm x 2400 mm Anthrazit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142326-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55197-00003-00
EAN/GTIN:
     4042448377982
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa ALU XL COMFORT 55197-00003-00 Tür-Fliegengitter (B x H) 1200 mm x 2400 mm Anthrazit 1 St.

tesa® Insect Stop Comfort Alu-Rahmen Fliegengitter - Anthrazit, (L x B) 2.4 m x 1.2 m

Ob Balkontür, Terrassentür oder Eingangstür
Das hochwertige & stabile Mückengitter tesa Insect Stop ALU COMFORT bietet bei geöffneter Tür Schutz vor Insekten
Der Aluminiumrahmen der Insektenschutztür wird einfach auf die gewünschte Größe zugeschnitten & mit den Easy-Fit-Eckverbindern zusammengebaut
Die Fliegengittertür schließt dank des in den Scharnieren integrierten Mechanismus von selbst
Moskitonetz mit flachem Profil, für die meisten Rollos geeignet - erfordert 16 mm Platz!
Für gute Durchsicht & optimale Luftdurchlässigkeit
Neuartiges, nahezu transparentes Clear-View Gewebe
Sorgt für eine frische Brise ohne lästige Plagegeister
tesa ALU COMFORT Fliegenschutz für Türen XL, selbstschließend & zuschneidbar, aus Fiberglasgewebe mit Rahmen

tesa Insect Stop ALU COMFORT Fliegenschutztür
Dauerhafter Schutz bei Türen vor lästigen Insekten - solide und alltagstauglich. Ganz gleich, ob Balkon, Terrasse oder Hauseingang. Der Aluminiumrahmen wird einfach auf die gewünschte Größe zugeschnitten und mit den beigefügten Easy-Fit-Eckverbindern zusammengebaut. Das Clear-View-Gewebe erlaubt gute Durchsicht und optimierte Lüftung. Empfehlung: Für alle mit Überempfindlichkeit oder Allergien auf Insektenstiche & Bisse unentbehrlich.

Ausstattung:
Leichtes Zusammenbauen durch patentierte Easy-Fit-Eckverbinder · Extrem verwindungssteif dank Eckverbinder aus Aluminium · Clear-View-Gewebe für deutlich verbesserte Durchsicht & optimierte Lüftung · Auf jedes Format kürzbar · Einstellbarer Selbstschließ-Mechanismus, in den Scharnieren integriert · Hochwertige Optik · Auch für die meisten Außen-Rollläden geeignet (erfordert 16 mm Platzbedarf zwischen feststehendem Fensterrahmen und Rollläden) · Hohe UV-Beständigigkeit · Kein Flattern, verwinden und absenken des Gitters

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Käfer,Kakerlake,Moskito,Motte,Mücke,Schabe,Schnake,Spinne,Wespe · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Anthrazit · Produktabmessung, Breite: 1200 mm · Produktabmessung, Höhe: 2400 mm

Lieferumfang:
1x tesa ALU COMFORT Fliegenschutz für Türen XL,Mit Rahmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 1200 mm x 2400 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
2400 mm
Produktabmessung, Breite:
1200 mm
Marke:
tesa
Anwendung (Insektenfänger):
Bremse | Fliege | Gelse | Käfer | Kakerlake | Moskito | Motte | Mücke
Farbe:
grau
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Tür-Fliegengitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 110,99*
€ 141,02*
€ 3,50*
ab € 146,97*
€ 182,44*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 147,08*
€ 182,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
55193-03
ab € 25,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.