Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2141173-BP Herst.-Nr.: V6807-4 EAN/GTIN: 4047728067713 |
| |
|
| | |
| Vigor Drahtbürste 150 mm 1 Stück 1 St.
Messing-Drahtbürste, 4-reihig
Schonende Bearbeitung empfindlicher Oberflächen.
Ausstattung: Handbürste aus Buchenholz 4-reihig Mit Aufhängeloch Messingdraht Draht: 0,30 mm Gesamtlänge: 150 mm
Technische Daten: Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Länge: 150 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Marke: | Vigor | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Produkt-Art: | Drahtbürste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,66* | € 5,50* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,92* | € 5,89* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,91* | € 5,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,99* | € 6,43* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,81* | € 10,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|