Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2141163-BP Herst.-Nr.: 585051 EAN/GTIN: 4013364141155 |
| |
|
| | |
| DEHN DH K 40 BS ML0.75 L50M RT Erdungsmessgeräte Zubehör
Drahthaspel mit der Messleitungsfarbe rot und Messleitungslänge 50 m. Querschnitt 0,75 mm².
Ausstattung: Mit Bananenstecker, Buchse und Handgriff.
Technische Daten: Gewicht: 740 g · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Weitere technische Daten: Querschnitt: 0.75 mm² · Messleitungslänge: 50 m · Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 40 mm | Marke: | DEHN | Typ (Hersteller-Typ): | DH K 40 BS ML0.75 L50M RT | Gewicht: | 740 g | Produkt-Art: | Erdungsmessgeräte Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze 50m, DEHN, 585051, DH K 40 BS ML0.75 L50M RT |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 64,75* | € 64,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,35* | € 73,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,64* | € 76,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,86* | € 77,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,17* | € 123,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|