Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer 126971 Messumformer für Wechselspannung, mit Hilfsenergie-Anschluss Typ Sineax U 539


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140576-BP
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     126971
EAN/GTIN:
     4053199981298
Suchbegriffe:
Trennverstärker Halbleiterbaustein
trennverstärker halbleiterbaustein
Messumformer für Wechselspannung, mit Hilfsenergie-Anschluss Typ Sineax U 539

Der Umformer SINEAX U 539 formt eine sinusförmigen Wechselspannung in ein eingeprägtes Gleichstromsignal um, das sich proportional zum Messwert verhält. Der Messumformer erfüllt die wichtigsten Anforderungen und Vorschriften hinsichtlich Elektromagnetischer Verträglichkeit EMV und Sicherheit (IEC 1010 bzw. EN 61 010). Er ist nach Qualitätsnorm ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Ausstattung:
Messprinzip: Gleichrichter-Verfahren
Messeingang: Wechselstrom sinusförmig, arithmetische Mittelwertmessung, effektivwertkalibriert
Messbereich 0… 500 V AC
Messausgang live-zero 4…20 mA
2-Draht-Technik mit Speisung über Ausgangskreis
Hilfsenergie 24 V DC (-50% / +33%) über Ausgangskreis
Standard GL (Germanischer Lloyd) / Schiffstauglich
Gehäuse P8/35 für Hutschienenmontage
CSA Zertifikat , German Lloyd Zulassung

Technische Daten:
Typ (Hersteller-Typ): 126971

Lieferumfang:
1x Messumformer,1x Montageanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Camille Bauer
Typ (Hersteller-Typ):
126971
Weitere Suchbegriffe: Camille Bauer, 126971
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,64*
€ 174,38*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 140,80*
€ 174,39*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 267,27*
€ 319,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.