Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer 172685 Trennverstärker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140463-BP
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     172685
EAN/GTIN:
     4053199980857
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker
DC Signalverdoppler / Trennverstärker mit 2 Ausgängen Typ Sineax TVD825 Camille Bauer 172685 1 St.

DC Signalverdoppler / Trennverstärker mit 2 Ausgängen Typ Sineax TVD825

Galvanische 4-Wege-Trennung (1500 V AC) zwischen Versorgung, Eingang, Ausgang 1 und Ausgang 2
Eingang programmierbar über DIP-Schalter für Strom, Spannung, Temperatur (RTD, TC) oder Potentiometer
2 unabhängige Ausgänge programmierbar über DIP-Schalter für Stromausgang (aktiven und passiven) und Spannungsausgang
Stromversorgung des Sensors bei Eingang Strom (max. 17 V DC)

DC-Signalverdoppler (Strom/Spannung)
Der Trennverstärker/ Signalverdoppler SINEAX TVD825 hat die Aufgabe, Signale voneinander galvanisch zu trennen, sie zu verstärken und / oder in einen anderen Pegel oder in eine andere Signalart (Strom oder Spannung) umzusetzen.

Ausstattung:
Eingang (1x)
Spannung:
0...10 V, min. Eingangsimpedanz: 120 kΩ
Strom:
0...20 mA, max. Eingangsimpedanz: 50 Ω

Widerstandsthermometer:
Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100 / Messung 2, 3, 4 Leiteranschluß
Thermoelement:
Type J, K, R, S, T, E, B, N
Potentiometer: 1 kΩ...100 kΩ

Ausgang (2x)
Spannung:
0...10 V, min. Bürde: 20 kΩ
Strom:
0...20 mA (aktiv/passiv), max. Bürde: 600 Ω

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Klemme · Ausgangssignal (Spannung): 0 bis 10 V · Ausgangssignal (Strom): 0 bis 20 mA (aktiv / Passiv) · Konfiguration (Trennverstärker): DIP-Schalter · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 112 mm · Umgebungstemperatur (max.): 65 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Lieferumfang:
1x DC-Signalverdoppler Sineax TVD825,1x Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 112 x 17.5 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Camille Bauer
Konfiguration (Trennverstärker):
DIP-Schalter
Anschluss (Bauelemente):
Klemme
Typ (Hersteller-Typ):
172685
Umgebungstemperatur (max.):
65 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Ausgangssignal (Strom):
0 bis 20 mA (aktiv / Passiv)
Ausgangssignal (Spannung):
0 bis 10 V
Produkt-Art:
Trennverstärker
Weitere Suchbegriffe: Camille Bauer, 172685, steuerungstechnik, regelungstechnik, automation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,52*
€ 338,19*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 276,27*
€ 338,20*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 489,84*
€ 561,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,20*
€ 402,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,82*
€ 391,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,07*
€ 366,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.