Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer 146846 Trennverstärker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140423-BP
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     146846
EAN/GTIN:
     4053199980499
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker
Unipolarer / Bipolarer DC-Trennverstärker Sineax TV 819 Camille Bauer 146846 1 St.

Unipolarer / Bipolarer DC-Trennverstärker Sineax TV 819

Trennverstärker zur galvanischen Trennung von DC-Signalen. Verarbeitung von unipolaren, bipolaren und live-zero Signalen, Bürdenanhebung und Möglichkeit der Signalwandlung.
Galvanische Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Hilfsenergie
Flexibel, über 250 verschiedene Ein-/ Ausgangskombinationen, konfigurierbar durch Lötbrücken
Hilfsenergie-Überwachung durch grüne LED
Gehäuse P12 für Hutschienenmontage

Der aktive Trennverstärker SINEAX TV 819 hat die Aufgabe, Eingangssignale von Ausgangssignalen galvanisch zu trennen, sie zu verstärken und/oder in einen anderen Pegel oder in eine andere Signalart (Strom oder Spannung) umzusetzen. Der SINEAX TV 819 bietet auf kleinstem Raum eine grosse Palette von Eingangs- und Ausgangsbereichen, die sich vom Anwender selbst mit Lötbrücken und Potentiometern einstellen lassen. Das Gerät erfüllt die wichtigen Anforderungen und Vorschriften hin-sichtlich Elektromagnetischer Verträglichkeit EMV und Sicherheit(IEC 1010 bzw. EN 61 010). Es ist nach Qualitätsnorm ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Merkmale / Nutzen:
Galvanische Trennung zwischen Eingang, Ausgang 3,7 kV und Hilfsenergie 3,7 kV / Verhindert Messwertverfälschungen durch Potentialverschleppung
Flexibel, über 250 verschiedene Ein- und Ausgangskombinationen, konfigurierbar durch
Lötbrücken / Kleine Lagerhaltung
DC-, AC-Netzteil mit sehr grossem Toleranzbereich / Universell einsetzbar
Montage des Trennverstärkers auf Hutschiene
Gehäusebreite nur 17,5 mm / Kleinster Platzbedarf

Ausstattung:
Hilfsenergie: 85 - 230 V DC/AC
Anschluss: Schraubklemmen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausgangssignal (Strom): 4 - 20 mA (standard), 0 - 20 mA, +/-20 mA · Betriebsspannung max.: 265 V DC/AC · Betriebsspannung min.: 72 V DC/AC · Eingangssignal (Spannung): 0 - +/-0,06 V bis 0 - +/-1000 V · Eingangssignal (Strom): 4 - 20 mA (standard), 0 - +/-0,1 mA bis 0 - +/-40 mA · Eingangssignal max. (Spannung): 1000 V · Eingangssignal max. (Strom): 40 mA · Konfiguration (Trennverstärker): Potentiometer · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 114 mm · Produktabmessung, Länge: 69.2 mm · Umgebungstemperatur (max.): 55 °C · Umgebungstemperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Messbereiche und Ausgangssignal änderbar über Lötbrücken und Potentiometer

Lieferumfang:
1x Trennverstärker Sineax TV 819,1x Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 69.2 x 17.5 x 114 mm
Produktabmessung, Höhe:
114 mm
Produktabmessung, Länge:
69.2 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Camille Bauer
Konfiguration (Trennverstärker):
Potentiometer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
146846
Eingangssignal max. (Strom):
40 mA
Eingangssignal max. (Spannung):
1000 V
Betriebsspannung min.:
72 V DC/AC
Betriebsspannung (Bereich):
72 - 265 V DC/AC
Betriebsspannung max.:
265 V DC/AC
Umgebungstemperatur (max.):
55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-25 °C
Eingangssignal (Strom):
4 - 20 mA (standard)|ツ| 0 - +/-0|ツ|1 mA bis 0 - +/-40 mA
Eingangssignal (Spannung):
0 - +/-0|ツ|06 V bis 0 - +/-1000 V
Ausgangssignal (Strom):
4 - 20 mA (standard)|ツ| 0 - 20 mA|ツ| +/-20 mA
Produkt-Art:
Trennverstärker
Weitere Suchbegriffe: Camille Bauer, 146846, steuerungstechnik, regelungstechnik, automation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 304,26*
€ 366,63*
Frei Haus
ab € 294,51*
€ 366,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,63*
€ 436,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,05*
€ 428,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,86*
€ 398,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,05*
€ 383,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.