Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer 162868 Signaltrennverstärker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140406-BP
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     162868
EAN/GTIN:
     4053199980321
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker
Strom-Trennverstärker Sineax TV 804 Camille Bauer 162868 1 St.

Strom-Trennverstärker Sineax TV 804

Messeingang: Strom (aktiv oder passiv)
Messausgang: Strom (aktiv oder passiv)
Einstellzeit: 40 ms
Hilfsenergie für 2-Draht-Messumformer, 20 V DC
Galvanische 3-Wege-Trennung
Hilfsenergie: 9...40 V DC, 19...28 V AC

Strom-Trennverstärker

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Klemme · Ausgangssignal (Strom): 20 mA (aktiv oder Passiv) · Betriebsspannung max.: 40 V/DC,28 V/AC · Betriebsspannung min.: 9 V/DC,19 V/AC · Eingangssignal (Strom): 20 mA (aktiv oder Passiv) · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 112 mm · Umgebungstemperatur (max.): 60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
1x Sineax TV 804,1x Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 112 x 17.5 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Camille Bauer
Anschluss (Bauelemente):
Klemme
Typ (Hersteller-Typ):
162868
Betriebsspannung min.:
9 V/DC | 19 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
9|ツ| 19 - 40|ツ| 28 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
40 V/DC | 28 V/DC
Umgebungstemperatur (max.):
60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Eingangssignal (Strom):
20 mA (aktiv oder Passiv)
Ausgangssignal (Strom):
20 mA (aktiv oder Passiv)
Produkt-Art:
Signaltrennverstärker
Weitere Suchbegriffe: Camille Bauer, 162868, steuerungstechnik, regelungstechnik, automation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 177,34*
€ 221,75*
Frei Haus
ab € 171,71*
€ 221,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.