Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer 147266 Trennverstärker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140387-BP
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     147266
EAN/GTIN:
     4053199980130
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker
Programmierbarer DC-Trennverstärker Typ Sineax TV 809 Camille Bauer 147266 1 St.

Programmierbarer DC-Trennverstärker Typ Sineax TV 809

Messein-/Messausgang via PC programmierbar
Messausgang programmierbar innerhalb ± 20 mA bzw. ± 10 V
Eingangsspannung bis ± 1000 V
Übertragungsverhalten beliebig skalierbar, auch mit Signalumkehrung
Linearisierung des Eingangssignals möglich
On-line Messwertabfrage und Ausgangsansteuerung via PC möglich
Hilfsenergie-Überwachung und Grenzwertsignalisierung durch grüne LED
Serielle Schnittstelle
Gehäuse P12 für Hutschienenmontage

Trennverstärker zur galvanischen Trennung von DC-Signalen. Verarbeitung von unipolaren, bipolaren und live-zero Signalen, Bürdenanhebung und Möglichkeit der Signalwandlung.

Merkmale / Nutzen:
Messeingang (Strom, Spannung, Messbereich), Messausgang (Strom, Spannung, Ausgangsbereich) und Grenzwertsignalisierung durch PC programmierbar
Erleichtert Planungs- und Projektierungsarbeiten, kürzt Lieferfrist, kleine Lagerhaltung
Eingangsspannung bis 1000 V
Kurze Einstellzeit
Eingangsfilter programmierbar
Übertragungsverhalten beliebig skalierbar, auch mit Signalumkehrung (invers)
Möglichkeit der Linearisierung des Eingangssignals
On-Line Messwertabfrage und Ausgangsansteuerung via PC möglich
DC-, AC-Netzteil mit sehr großem Toleranzbereich / Universell einsetzbar

Ausstattung:
Hilfsenergie-Nennspannung: 85 - 230 V DC/AC
Anschlusstechnik: Schraubklemmen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausgangssignal (Spannung): programmierbar im Bereich +/- 10 V · Ausgangssignal (Strom): 4 - 20 mA (standard), programmierbar im Bereich +/-20 mA · Betriebsspannung max.: 265 V DC/AC · Betriebsspannung min.: 72 V DC/AC · Eingangssignal (Spannung): programmierbar im Bereich +/- 0,06 V bis +/- 1000 V · Eingangssignal (Strom): 4 - 20 mA (standard), programmierbar im Bereich +/-100 mA · Konfiguration (Trennverstärker): Software · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 114 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Umgebungstemperatur (max.): 55 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Lieferumfang:
1x Trennverstärker Sineax TV 809,1x Betriebsanleitung,Konfigurations-Software TV 800 plus (zum Download)

Hinweis:
Erfoderliches Zubehör zum Konfigurieren für Sineax TV 809:
Programmierkabel PRKAB 560
Zusatzkabel für SINEAX Typ TV809
Konfigurations-Software TV 800 plus
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 17.5 x 114 mm
Produktabmessung, Höhe:
114 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Camille Bauer
Konfiguration (Trennverstärker):
Software
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
147266
Betriebsspannung min.:
72 V DC/AC
Betriebsspannung (Bereich):
72 - 265 V DC/AC
Betriebsspannung max.:
265 V DC/AC
Umgebungstemperatur (max.):
55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Eingangssignal (Strom):
4 - 20 mA (standard)|ツ| programmierbar im Bereich +/-100 mA
Eingangssignal (Spannung):
programmierbar im Bereich +/- 0|ツ|06 V bis +/- 1000 V
Ausgangssignal (Strom):
4 - 20 mA (standard)|ツ| programmierbar im Bereich +/-20 mA
Ausgangssignal (Spannung):
programmierbar im Bereich +/- 10 V
Produkt-Art:
Trennverstärker
Weitere Suchbegriffe: Camille Bauer, 147266, steuerungstechnik, regelungstechnik, automation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 403,78*
€ 481,54*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 415,18*
€ 481,55*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 666,44*
€ 722,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,55*
€ 573,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,20*
€ 559,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,84*
€ 525,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,66*
€ 502,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,18*
€ 494,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.