Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 4914914 Deluxe Smartphone-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140208-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4914914
EAN/GTIN:
     4007922058474
Suchbegriffe:
C-Mount-Adapter
Mikroskop-Kamera-Adapter
bresser mikroskop-kamera-adapter
c-mount adapter
Smartphone-Adapter Deluxe für Teleskope & Mikroskope

Fotografieren mit dem Smartphone durchs Teleskop
Höhenverstellung der Smartphone-Auflage per Feintrieb
Großer Einstellbereich für Okular-Gehäusedurchmesser
Inklusive flexiblem Sicherungsring für das Smartphone
Smartphone-Kamera als Super-Teleobjektiv benutzen

Halten Sie Ihre Beobachtungen auf Fotos fest, egal ob Sie ein Hobbyastronom sind oder sich für die Mikroskopie begeistern. Mit dem Deluxe Smartphone-Halter geht das kinderleicht mit Ihrem Smartphone.
Schrauben Sie den Adapter ganz einfach am Okular fest und nutzen Sie dann Ihr Smartphone als Kamera mit Super-Teleobjektiv bzw. Super-Makroobjektiv. Damit fotografieren Sie auch weit entfernte Objekte oder mikroskopisch kleine Objekte so als wären Sie ganz nah dran.
Die Deluxe Version bietet eine noch komfortablere und sicherere Befestigung am Okular. Durch eine Drehbewegung des Klemmringes werden 3 Klemmbacken am Okulargehäuse gleichmäßig angelegt und der Smartphone-Adapter sitzt fest und zentrisch am Okular. Die feingängige Höhenverstellung der Smartphone-Auflage, ermöglicht eine schnelle und präzise Einstellung der Einblickhöhe der Smartphone-Kamera über der Okular-Linse. Gute Bildergebnisse sind damit garantiert.

Technische Daten:
Gewicht: 80 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für: Teleskope · Produkt-Art: Smartphone-Adapter · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: Für Okulargehäusedurchmesser von 22 - 38 mm · Passend für 31,7 mm (1,25") Okulare

Lieferumfang:
Smartphone-Adapter · Sicherungsring für das Smartphone · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 145 x 80 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Bresser Optik
Farbe:
schwarz
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Smartphone-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 4914914, Deluxe, Fernglaszubehör, Teleskopzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.