Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT FG-30802T Funktionsgenerator netzbetrieben 1 µHz - 80 MHz 2-Kanal Arbiträr, Rauschen, Puls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2139575-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     FG-30802T
EAN/GTIN:
     4053199971787
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
VOLTCRAFT FG-30802T Funktionsgenerator netzbetrieben 1 µHz - 80 MHz 2-Kanal Arbiträr,Rauschen,Puls,Rechteck,Sinus,Dreieck

FG-30802T 80 MHz Zweikanal-Arbiträr-Signalgenerator mit Touchscreen-Bedienung

Vertikale 14-bit Auflösung
1,25 GS/s Abtastrate, 1 μHz Frequenzauflösung
Arbiträr-Signallängen bis 1 m
20.32cm (8") LCD-Touchscreen 800 x 600
Fortschrittliche DDS-Technologie, 250 MHz Spitzenfrequenzausgabe
Signalausgabe: 6 Grundsignalformen: Sinus, Rechteck, Impuls, Rampe, Rauschen und Oberwellen, 152 eingebaute arbiträre Signalformgruppen
Zahlreiche Modulationsoptionen: AM, FM, PM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, PWM, Sweep und Burst
Integrierter hochgenauer Frequenzzähler für 100 bis 200 MHz
Unterstützt SCPI

Zweikanal-Arbiträr-Funktionsgenerator FG-30000T mit Touchscreen.

Dieser Arbiträr-Funktionsgenerator produziert dank seiner digitalen Signalerzeugung (DDS-Technologie) stabile, genaue und saubere Ausgangssignale mit einer Bandbreite von 80 MHz, einem Echtzeit-Sampling von 1,25 GS/s (max.) und einer Frequenzauflösung von 1 μHz.

Der Generator beherrscht 6 Basissignalgruppen (Sinus, Rechteck, Rampe, Rauschen und Oberwellen) sowie 152 integrierte Arbiträrsignale (1 μHz - 50 MHz) mit einer vertikalen Auflösung von 14 bit. Darüber hinaus bietet er zahlreiche Modulationsoptionen, unter anderem AM, FM, FSK, 3FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, PWM, Sweep und Burst.

Alle Signalparameter und Einstellungen werden auf einem 8" (20.32cm) großen TFT-LCD-Touchscreen-Display mit 800 x 600 über eine bedienfreundliche grafische Oberfläche angezeigt.

Ausstattung:
6 Grundsignalformen: Sinus, Rechteck, Impuls, Rampe, Rauschen und Oberwellen, 152 eingebaute arbiträre Signalformgruppen · Zahlreiche Modulationsoptionen: AM, FM, PM, FSK, 3FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, PWM, Sweep, Burst · Frequenzbereich: 100 - 200 MHz · Auflösung des Frequenzzählers: 7 Stellen · Signallänge: 2 pts bis 1 Mpts · Kommunikationsschnittstelle: USB Host, USB Gerät, LAN · Eingang: Zähler, externe Modulation, externer Trigger, externer Referenztakt

Technische Daten:
Anzahl Kanäle (LOV): 2-Kanal · Anzeige (Messgeräte): LCD · Frequenz (max.): 80 MHz · Frequenz (min.): 1 µHz · Frequenz-Bereich (ARB): 1 μHz - 50 MHz · Frequenz-Bereich (Dreieck): 1 μHz - 5 MHz · Frequenz-Bereich (Rechteck): 1 μHz - 30 MHz · Frequenz-Bereich (Sinus): 1 μHz - 80 MHz · Funktionsgeneratoren-Besonderheiten: Modulation · Gewicht: 2.5 kg · Messkategorie (LOV): CAT II · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 177 mm · Schnittstellen (Funktionsgeneratoren): USB-Host,USB-Device,LAN · Signal-Ausgangsformen: Arbiträr,Rauschen,Puls,Rechteck,Sinus,Dreieck · Spannungs-Versorgung: netzbetrieben,230 V/AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Funktionsgenerator · Stromkabel · 2x Q9 BNC-Kabel · CD (Software, Bedienungsanleitung (EN) ) · Sicherheitsdatenblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 340 mm x 177 mm
Produktabmessung, Höhe:
177 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Frequenz (max.):
80 MHz
Frequenz-Bereich (ARB):
1 μHz - 50 MHz
Frequenz-Bereich (Rechteck):
1 μHz - 30 MHz
Frequenz-Bereich (Sinus):
1 μHz - 80 MHz
Frequenz-Bereich (Dreieck):
1 μHz - 5 MHz
Frequenz-Bereich:
1 µHz - 80 MHz
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzahl Kanäle (LOV):
2-Kanal
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Funktionsgeneratoren-Besonderheiten:
Modulation
Schnittstellen (Funktionsgeneratoren):
USB-Host | USB-Device | LAN
Messkategorie (LOV):
CAT II
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben | 230 V/AC
Signal-Ausgangsformen:
Arbiträr | Rauschen | Puls | Rechteck | Sinus | Dreieck
Typ (Hersteller-Typ):
FG-30802T
Frequenz (min.):
1 µHz
Gewicht:
2.5 kg
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator voltcraft, arbiträrgenerator, oszilloskop 2-kanal, VOLTCRAFT, FG-30802T, Funktionsgenerator, Funktions-Generator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 829,39*
€ 976,00*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 905,91*
€ 976,01*
Frei Haus
ab € 995,53*
€ 1.057,70*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.112,13*
€ 1.167,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,01*
€ 1.161,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,27*
€ 1.142,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,82*
€ 1.113,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,71*
€ 1.084,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,91*
€ 1.078,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.