| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2139112-BP Herst.-Nr.: B50-STD-L-042610 EAN/GTIN: 7640108889423 |
| |
|
| | |
| FASTECH® B50-STD-L-042610 Klettband zum Aufnähen Flauschteil (L x B) 10 m x 50 mm Blau 10 m
Klettband Spenderbox
100 % Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 10000 mal öffnen und schließen
Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau · Klett-Eigenschaft: zum Aufnähen · Klett-Technologie: Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Temperatur (max.): +140 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 m | Abmessungen: | (L x B) 10 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | blau | Klett-Eigenschaft: | zum Aufnähen | Klett-Technologie: | Flauschteil | Herst.-Teilenr.: | B50-STD-L-042610 | Typ (Hersteller-Typ): | B50-STD-L-042610 | Temperatur (max.): | +140 °C | Produkt-Art: | Klettband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |