Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138543-BP Herst.-Nr.: 42573 EAN/GTIN: 9005033425739 |
| |
|
| | |
| H0 RocoLine (mit Bettung) 42573 Bogenweiche 1 St.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): BWr3/4 · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Bogenweiche · Radius (Modellbahn): 419.6 mm · Winkel: 30 °
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Roco | Gleisbauart: | Bogenweiche | Herst.-Teilenr.: | 42573 | Ausführung (allgemein): | BWr3/4 | Baugröße: | H0 | Winkel: | 30 ° | Radius (Modellbahn): | 419.6 mm | Produkt-Art: | H0 RocoLine (mit Bettung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Roco, 42573 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,69* | € 45,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,15* | € 45,24* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 48,51* | € 61,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,34* | € 67,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|