Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 42573 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco 42573 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen
Roco 42573 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103873861
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     42573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
419.6 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
1 Stück(e)
Design
Produkttyp
Bahnschienen
Markenkompatibilität
Roco
Ursprünglicher Modellname
Curved turnout right hand BWr3/4
Bauart
Vormontiert
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Kurve
30 °
Schienenprofilhöhe
2.1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.