Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138290-BP Herst.-Nr.: AS581AWW EAN/GTIN: 4011377338159 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Rahmen Aufputzgehäuse Alpinweiß AS581AWW
Jung AS581AWW Aufputz-Kappe 1-fach alpinweiß
Halogenfrei
Mit Kabeleinführung Mit Kanaleinführung
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung AS581AWW Aufputz-Kappe 1-fach alpinweiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Aufputzgehäuse · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Duroplast
Lieferumfang: Bedienungsanleitung,Jung AS581AWW Aufputz-Kappe 1-fach alpinweiß
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Alpinweiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Jung AS581AWW Aufputz-Kappe 1-fach alpinweiß | Schalterprogramm-Funktion: | Aufputzgehäuse | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Duroplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,82* | € 10,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,85* | € 10,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,06* | € 11,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,41* | € 11,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,27* | € 14,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|