Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Abdeckung Wechselschalter, Taster Edelstahl ES2990


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138254-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ES2990
EAN/GTIN:
     4011377746909
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Jung 1fach Abdeckung Wechselschalter,Taster Edelstahl ES2990

Jung ES2990 Wippe Edelstahl

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung ES2990 Wippe Edelstahl · Herstellerfarbe: Edelstahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter,Taster · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Edelstahl · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Jung ES2990 Wippe Edelstahl
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter | Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,53*
€ 10,60*
2 Tage
65
€ 6,40*
ab € 7,78*
€ 10,96*
1 Tag
67
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 11,22*
2 Tage
148
€ 5,80*
ab € 8,06*
€ 11,34*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990
ab € 7,63*
Ähnlich
Jung
AL2990AN
ab € 7,61*
Ähnlich
Jung
LS990
ab € 2,51*
Ähnlich
Jung
LS990LG
ab € 5,00*
Ähnlich
Jung
LS990SW
ab € 4,91*
Ähnlich
Jung
LS 990 WW
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.