Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Abdeckung Wechselschalter, Taster Braun CD590BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138233-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590BR
EAN/GTIN:
     4011377060708
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Jung CD590BR Wippe

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung CD590BR Wippe · Herstellerfarbe: Braun · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 8022 · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter,Taster · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun
RAL-Farbcode (ähnlich):
8022
Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
braun
Ausführung (allgemein):
Jung CD590BR Wippe
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter | Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 7,13*
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 5,04*
€ 7,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 7,43*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,61*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD590
ab € 2,25*
Ähnlich
Jung
CD590GB
ab € 7,32*
Ähnlich
Jung
CD590GR
ab € 4,91*
Ähnlich
Jung
CD590LG
ab € 4,92*
Ähnlich
Jung
CD590PT
ab € 7,30*
Ähnlich
Jung
CD590SW
ab € 5,00*
Ähnlich
Jung
CD590WW
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.