Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138157-BP Herst.-Nr.: LS1941WW EAN/GTIN: 4011377114289 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Abdeckung Weiß LS1941WW
Jung LS1941WW Abdeckung für Drehschalter Schaltuhren Drehschalter Jalousie
Abdeckung, für Drehschalter Art.-Nrn.: 1101-4 und 1101-20, Schaltuhren Art.-Nrn.: 11015 und 11120-20 und Drehschalter Jalousie Art.-Nrn.: 1234.10 und 1234.20, auch für Lautstärkesteller WHD Typ: LST..JU UP und LR..JU UP und Programmwahlschalter WHD Typ: PRO 3 JU..
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung LS1941WW Abdeckung für Drehschalter Schaltuhren Drehschalter Jalousie · Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Marke: | Jung | Schutzart: | IP44 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Jung LS1941WW Abdeckung für Drehschalter Schaltuhren Drehschalter Jalousie | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Duroplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehschalterabdeckung, Aufsatz Jalousiesteuerung, Jalousieabdeckung, Jalousiebedienaufsatz, Jalousieschalter-Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, jung schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Jung, LS1941WW |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,90* | € 7,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,91* | € 7,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,13* | € 7,42* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,15* | € 7,44* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,00* | € 8,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|