Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Rahmen Abdeckung Schwarz LS981SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138061-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS981SW
EAN/GTIN:
     4011377866409
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 1 fach
Jung 1fach Rahmen Abdeckung Schwarz LS981SW

Jung LS981SW Rahmen 1-fach

Rahmen, 1fach, für waagerechte und senkrechte Kombination

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung LS981SW Rahmen 1-fach · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 9005 · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Abmessung BxHxT: 81x81x11

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
RAL-Farbcode (ähnlich):
9005
Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
schwarz
Ausführung (allgemein):
Jung LS981SW Rahmen 1-fach
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, jung 1 fach rahmen, Jung, LS981SW
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 5,21*
3 Tage
16
€ 6,40*
ab € 3,59*
€ 5,37*
1 Tag
148
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 5,47*
3 Tage
676
€ 5,80*
ab € 3,73*
€ 5,57*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LS981LG
ab € 3,56*
Ähnlich
Jung
LS981W
ab € 2,21*
Ähnlich
Jung
LS981WW
ab € 2,81*
Ähnlich
Jung
LS982LG
ab € 5,90*
Ähnlich
Jung
LS982SW
ab € 5,82*
Ähnlich
Jung
LS982W
ab € 4,06*
Ähnlich
Jung
LS982WW
ab € 4,63*
Ähnlich
Jung
LS983LG
ab € 9,17*
Ähnlich
Jung
LS983SW
ab € 9,25*
Ähnlich
Jung
LS983W
ab € 6,18*
Ähnlich
Jung
LS983WW
ab € 8,33*
Ähnlich
Jung
LS984LG
ab € 13,67*
Ähnlich
Jung
LS984SW
ab € 13,69*
Ähnlich
Jung
LS984W
ab € 10,61*
Ähnlich
Jung
LS984WW
ab € 12,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.