Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Taster Creme-Weiß AS591


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138029-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS591
EAN/GTIN:
     4011377296558
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Jung 1fach Einsatz Taster Creme-Weiß AS591

Jung AS591 Wippe Zentralplatte Tasterstellung und Mittenstellung cremeweiß

Halogenfrei

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung AS591 Wippe Zentralplatte Tasterstellung und Mittenstellung cremeweiß · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Passend für (Details): Schalter/Taster · RAL-Farbcode (ähnlich): 1013 · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Jung AS591 Wippe Zentralplatte Tasterstellung und Mittenstellung cremeweiß

Hinweis:
Klemmbefestigung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Creme-Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
1013
Passend für (Details):
Schalter/Taster
Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung AS591 Wippe Zentralplatte Tasterstellung und Mittenstellung cremeweiß
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 2,96*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 1,98*
€ 2,99*
2 Tage
97
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,05*
1 Tag
137
€ 5,90*
ab € 2,07*
€ 3,10*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS590
ab € 3,61*
Ähnlich
Jung
AS590WW
ab € 3,55*
Ähnlich
Jung
AS591WW
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.