Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 8551272 Kfz Mini Flachsicherung 10 A Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2137818-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     8551272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
TRU COMPONENTS 8551272 Kfz Mini Flachsicherung 10 A Rot 1 St.

Kfz Mini Flachsicherung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.2 mm · Produktabmessung, Länge: 11.2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
16.2 mm
Produktabmessung, Länge:
11.2 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
rot
Nennstrom:
10 A
Produkt-Art:
Kfz Mini Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, tru components flachsicherung 10 a, auto sicherung 10a, auto sicherung, TRU COMPONENTS, 8551272, auto hifi sicherung 12v
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,54*
Lager 102
226
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,56*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,45*
€ 5,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.