Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional 0601868101 Akku-Bohrschrauber 12 V Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2136419-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601868101
EAN/GTIN:
     3165140538473
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Professional 0601868101 Akku-Bohrschrauber 12 V Li-Ion

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional

Professionelle und zuverlässige Leistung dank 2-Gang-Getriebe
Kompakt und praktisch durch enorm kurze Bauform
Hohe Sicherheit mit der Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Sein hartes Drehmoment von 30 Nm und 0 - 1300 U/min sorgen für das beste Verhältnis zwischen Größe und Leistung. Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12 V System). Der GSR 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie.

Ausstattung:
Rechts-/Linkslauf
Lithium-Ionen-Technologie
Softgrip
2-Gang-Getriebe
Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
LED-Licht
Batterie-Ladezustandsanzeige
Motorbremse

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Stahl) 19/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1 - 10 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Gewicht: 0.95 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0-400-0-1300 U/min · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Spannung: 12 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
GSR 12V-15 in Karton (Akku und Ladegerät nicht enthalten).

Hinweis:
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten - bitte bei Bedarf separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 360 x 220 x 95 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Bosch Professional
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1 - 10 mm
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Stahl) 19/10 mm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
(1./2. Gang) 0-400-0-1300 U/min
Drehmoment-Stufen:
20+1
Spannung:
12 V
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
0.95 kg
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion, mini-akkuschrauber, bosch mini-akkuschrauber, Bosch Professional, 0601868101, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 5,90*
ab € 54,70*
€ 66,50*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,52*
€ 67,93*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 57,66*
€ 70,04*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,32*
€ 70,14*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 64,58*
€ 79,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,95*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,81*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,28*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,83*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,74*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,57*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,54*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,20*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,77*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 48,97*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.