| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2135019-BP Herst.-Nr.: 0627 0495 EAN/GTIN: 4053199974351 |
| |
|
| | |
| B + B Thermo-Technik 0627 0495 0627 0495 PT1000 Temperaturfühler -40 bis 105 °C
Einschraubfühler 1xPt1000/B/2 mit Cu-Dichtring
Anschluss: Lumberg Minimodul 2,5 MSF 02/MBC; Maximaler Druck: 40 bar
Miniatur-Widerstandsthermometer mit eingegossenem Lumberg-Stecker zur Temperaturmessung in gasförmigen und flüssigen Medien.
Technische Daten: Ausführung (Sensoren): PT1000 · Messbereich Temperatur (max.): 105 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Genauigkeit: Klasse F 0,3 (ehemals Kl.B) DIN EN 60751
Lieferumfang: Inklusive Kupfer-Dichtring
Weitere Informationen: | | Messbereich Temperatur: | -40 bis 105 °C | Marke: | B + B Thermo-Technik | Ausführung (Sensoren): | PT1000 | Typ (Hersteller-Typ): | 0627 0495 | Messbereich Temperatur (max.): | 105 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Temperaturfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pt1000, B + B Thermo-Technik, 0627 0495, temperatursensor, temp sensor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,63* | € 35,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,62* | € 35,49* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,78* | € 68,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|