Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 110923 M22-WRK-3K10-BVP Wahlschalter Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132606-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110923
EAN/GTIN:
     4015081104529
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Eaton 110923 M22-WRK-3K10-BVP Wahlschalter Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1 St.

Wahlschalter 3 Schließer mit Knebel

Wahlschalter 3 Schließer mit Knebel, Komplettgerät Bausatz bestehend aus Wahltaster, mit Knebelgriff, 2 Stellungen, rastend.

Technische Daten:
Betätigungsart: Knebel · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Schwarz · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Farbe:
schwarz
Betätigungsart:
Knebel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-WRK-3K10-BVP
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Wahlschalter
Weitere Suchbegriffe: Wahltaster, knebelschalter 2 stellungen eaton, eaton wahltaste, wahltaster, Eaton, 110923, M22-WRK-3K10-BVP, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.