Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T5B-2-148/E Stufenschalter 63 690 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132358-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     094088
EAN/GTIN:
     4015080940883
Suchbegriffe:
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
eaton nockenschalter 63a
Stufenschalter, Kontakte: 3, 63 A, Frontschild: 1-3, 45 °, rastend, Einbau

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Stufenschalter · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Stufenschalter · Schaltspannung: 690 V · Schaltstrom (max.): 63 · Schutzart: IP65 · Typ (Hersteller-Typ): T5B-2-148/E

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Typ (Hersteller-Typ):
T5B-2-148/E
Ausführung (allgemein):
Stufenschalter
Schaltstrom (max.):
63
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Stufenschalter
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter, eaton nockenschalter, Eaton, 094088, T5B-2-148/E, switch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,64*
€ 91,31*
€ 5,46*
ab € 75,47*
€ 93,53*
€ 4,00*
ab € 75,71*
€ 94,25*
€ 5,95*
ab € 76,32*
€ 94,59*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 99,31*
€ 120,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.