Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216671 M22-DRH-Y Drucktaster Frontring Kunststoff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2131773-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216671
EAN/GTIN:
     4015082166717
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm eaton
drucktaster
eaton drucktaster
Eaton 216671 M22-DRH-Y Drucktaster Frontring Kunststoff 1 St.

Drucktaste, hoch, gelb, rastend

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP67/IP69K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP67/IP69K
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-DRH-Y
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: Eaton, 216671, M22-DRH-Y, switch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,26*
€ 9,84*
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 10,63*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 11,52*
1
€ 5,46*
ab € 8,50*
€ 11,55*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 15,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,20*
Zubehör
Eaton
115995
ab € 14,54*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,62*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,31*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,82*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,19*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,19*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.