| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2131550-BP Herst.-Nr.: 098177 EAN/GTIN: 4015080981770 |
| |
|
| | |
| Eaton T0-2-8230/Z Stufenschalter 20 690 V 1 St.
Stufenschalter, Kontakte: 3, 20 A, Frontschild: 1-3, 45 °, 3 Stufen 45°, rastend, Zwischenbau
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Stufenschalter · Schaltspannung: 690 V · Schaltstrom (max.): 20 · Schutzart: IP65
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Eaton | Schutzart: | IP65 | Typ (Hersteller-Typ): | T0-2-8230/Z | Ausführung (allgemein): | Stufenschalter | Schaltstrom (max.): | 20 | Schaltspannung: | 690 V | Produkt-Art: | Stufenschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,34* | € 28,47* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,83* | € 29,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,96* | € 30,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,01* | € 32,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,32* | € 39,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|