Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaste Q25LTR-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-S50292740
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051736
EAN/GTIN:
     4015080517368
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 16 mm ip65
leuchtdrucktaster eaton
Farbe des Knopfes ohne Tastenplatte, Anzahl der Befehlsstellen 1, Bauform der Linse quadratisch, Lochdurchmesser 16mm, Breite der Öffnung 0mm, Höhe der Öffnung 0mm, Bauform des Knopfes flach, Geeignet für Beleuchtung, Tastend, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring schwarz, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Schutzart (NEMA), frontseitig 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Befehlsgerät, Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Drucktasteraufsatz, Einfach-Drucktaster, Frontelement, Leuchtdrucktaste, Leuchtschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,08*
€ 10,03*
118 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,23*
€ 10,40*
10
€ 5,46*
ab € 8,474*
€ 10,504*
10
Frei Haus
ab € 8,924*
€ 10,964*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,6748*
€ 11,6848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,6848*
€ 13,90491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,7748*
€ 12,82201
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6748*
€ 11,51301
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,848* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,47*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
090223 WBGL6
ab € 0,67*
Zubehör
Eaton
090401
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
090351
ab € 2,73*
Zubehör
Eaton
046299
ab € 29,48*
Zubehör
Eaton
090267
ab € 0,081*
Zubehör
Eaton
208725 LEDWB-G
ab € 7,11*
Zubehör
Eaton
208726
ab € 7,16*
Zubehör
Eaton
208728
ab € 7,19*
Zubehör
Eaton
208724
ab € 7,16*
Zubehör
Eaton
058863
ab € 0,0814*
Zubehör
Eaton
037985
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036976
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046185 O25TS-02
ab € 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.