Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Leuchtdrucktaster
>
Artikel
051736 - Q25LTR-X
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
927B-EAT000024224
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
051736
EAN/GTIN:
4015080517368
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 16 mm ip65
leuchtdrucktaster eaton
051736 - Q25LTR-X, Leuchtdrucktaste (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
... >
Lager 927
>
EATON Artikel
>
Schalter und Relais
Weitere Suchbegriffe:
leuchtdrucktaster
,
EATON
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,08*
€ 10,03*
Lager 927
119 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,23*
€ 10,40*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 8,474*
€ 10,504*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 8,924*
€ 10,964*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,23*
€ 11,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 927
Versand:
Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckplatte hellgrau Q25AGR
Eaton
048641
ab € 1,47*
Zubehör
Blindstopfen rechteck Kst Ø16mm sw Q25AS
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton Anzeigelampe 6 V / 1 W, W2x4,6 d Sockel Ø 5mm
Eaton
090223 WBGL6
ab € 0,67*
Zubehör
Eaton E01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC 1 St.
Eaton
090401
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton E10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC 1 St.
Eaton
090351
ab € 2,73*
Zubehör
Eaton I8 Leergehäuse 8 Einbaustellen (Ø x H) 16 mm x 75 mm Lichtgrau (RAL 7035), Schwarz (RAL 9005) 1 St.
Eaton
046299
ab € 29,48*
Zubehör
Eaton ISH2,8 Isolierstoffhülse Weiß 1 St.
Eaton
090267
ab € 0,081*
Zubehör
Eaton LED Leuchtmittel Grün, 30V
Eaton
208725 LEDWB-G
ab € 7,11*
Zubehör
Eaton LEDWB-R Leuchtdiode Rot 1 St.
Eaton
208726
ab € 7,16*
Zubehör
Eaton LEDWB-W Leuchtdiode Weiß 1 St.
Eaton
208728
ab € 7,19*
Zubehör
Eaton LEDWB-Y Leuchtdiode Gelb 1 St.
Eaton
208724
ab € 7,16*
Zubehör
Eaton LT306.022.3 Isolierstoffhülse 1 St.
Eaton
058863
ab € 0,0814*
Zubehör
Eaton Q18BS Blindverschluss (L x B) 18 mm x 18 mm Schwarz 1 St.
Eaton
037985
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton Q25BS Blindverschluss (L x B) 25 mm x 25 mm Schwarz 1 St.
Eaton
036976
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton Q25TS Etikettenhalter für Drucktasten
Eaton
046185 O25TS-02
ab € 0,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen