Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares 10.004.58 Deckenleuchte Ceiling Dream, Ø 20 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares 10.004.58 Deckenleuchte Ceiling Dream, Ø 20 cm
Smartwares 10.004.58 Deckenleuchte Ceiling Dream, Ø 20 cm
Smartwares 10.004.58 Deckenleuchte Ceiling Dream, Ø 20 cm
Smartwares 10.004.58 Deckenleuchte Ceiling Dream, Ø 20 cm
Smartwares 10.004.58 Deckenleuchte Ceiling Dream, Ø 20 cm
Smartwares 10.004.58 Deckenleuchte Ceiling Dream, Ø 20 cm
Smartwares 10.004.58 Deckenleuchte Ceiling Dream, Ø 20 cm
Smartwares 10.004.58 Deckenleuchte Ceiling Dream, Ø 20 cm
Smartwares 10.004.58 Deckenleuchte Ceiling Dream, Ø 20 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55171449
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.004.58
EAN/GTIN:
     8711387098598
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e14
deckenanbauleuchte
Mit der Ranex Mia Deckenleuchte aus der Ceiling Dream Serie schaffen Sie in Ihrem Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur mehr Ambiente. Die Deckenleuchte hat 20 cm Durchmesser und passt in nahezu jedes Zimmer. Der Leuchtenschirm besteht aus Textilfaser, die das Licht noch attraktiver wirken lässt. Die Deckenleuchte besitzt einen E14 Sockel und eignet sich für Leuchtelemente mit maximal 40 W.

Wählen Sie Ihre Farbe und Größe
Die Ranex Mia Serie wird in fünf verschiedenen Farben und drei unterschiedlichen Größen angeboten. Somit können Sie sich für die Deckenleuchte entscheiden, die zu Ihnen und Ihrer Inneneinrichtung am besten passt.

Ändern Sie sie in eine Hängeleuchte
Wenn Ihnen eine Hängeleuchte lieber ist als eine Deckenleuchte, können Sie die Deckenleuchte mit der Ranex 6000.518 Hängevorrichtung abhängen. Die gleiche attraktive Leuchte in anderem Gewandt. Auf diese Weise können Sie in jedem Zimmer den gleichen Leuchtenstil beibehalten.

Was ist im Paket?
Ranex Mia Deckenleuchte, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer, Küche, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Ursprungsland
China
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
407.5 g
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711387530593
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
225 mm
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
294.5 g
Durchmesser
200 mm
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,54*
€ 20,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RANEX
10.005.71
ab € 16,31*
Zubehör
Smartwares
10.004.59
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.