Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BC16 Rundzellen-Ladegerät NiMH, LiIon Mignon (AA), Micro (AAA), 9 V Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2127444-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     2127444
EAN/GTIN:
     4053199972302
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
VOLTCRAFT BC16 Rundzellen-Ladegerät NiMH,LiIon Mignon (AA),Micro (AAA),9 V Block

Rundzellen-Ladegerät BC16

Für bis zu 16 AAA- oder AA-Akkus
2x Aufnahmefach für 9V-Blockbatterien
Ladestrombereich 500mA/250mA/100mA für AA/AAA/9V
Helles LC-Display

Die perfekte Wahl, wenn Sie eine große Anzahl von Akkus laden müssen. Das Gerät ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von 16 AA- bzw. AAA-Batterien und zweier 9V-Blockzellen. Der integrierte Mikroprozessor gewährleistet ein optimales Laden aller Akkus.

Ausstattung:
Erkennt Einwegbatterien · Leerspannungsreparatur · Erhaltungsladung · Individuelle Kontrolle einzelner Akkuaufnahmen · Kurzschlussschutz · Falschpolungsschutz · Maximalspannungs- und hochsensitiver smarter Temperatursensor · Überladungsschutz

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 18 · Anzahl Ladeschächte 9 V: 2 · Anzahl Ladeschächte Micro: 16 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 16 · Betriebsspannung (LOV): 12 V · Gewicht: 413 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Erhaltungsladung · Ladestrom 9 V Block: 100 mA · Ladestrom Micro: 250 mA · Ladestrom Mignon: 500 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 500 mA · Passend für Akkugröße: Mignon (AA),Micro (AAA),9 V Block · Passender Akku: NiMH,LiIon · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 338 mm · Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 108 Min. · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 288 Min.

Lieferumfang:
Ladegerät · DC-Adapter · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 338 x 105 x 44 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
500 mA
Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
288 Min.
Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks:
108 Min.
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
338 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Passend für Akkugröße:
Mignon (AA) | Micro (AAA) | 9 V Block
Passender Akku:
NiMH | LiIon
Marke:
VOLTCRAFT
Ladestrom 9 V Block:
100 mA
Ladestrom Mignon:
500 mA
Ladestrom Micro:
250 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Erhaltungsladung
Anzahl Ladeschächte 9 V:
2
Anzahl Ladeschächte Mignon:
16
Anzahl Ladeschächte Micro:
16
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
18
Betriebsspannung (LOV):
12 V
Gewicht:
413 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,85*
€ 60,00*
Lager 102
406
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 60,01*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 59,95*
€ 77,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.