Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Elektronik- u. Feinmechanik, Elektriker, Werkstatt Bit-Schraubendreher Kreuzschlitz Philli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2125974-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6377922
EAN/GTIN:
     4053199972098
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
TOOLCRAFT Elektronik- u. Feinmechanik,Elektriker,Werkstatt Bit-Schraubendreher Kreuzschlitz Phillips,Außen T-Profil,Schlitz,Außen-Sechskant,Tri-Wing,Pentalobe

Zweispindel Präzisions-Schraubendreher 16 in 1

HRC 50-54
Zwei Spitzen an jeder Schraubendreherklinge

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Außen T-Profil,Schlitz,Außen-Sechskant,Tri-Wing,Pentalobe · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik,Elektriker,Werkstatt · Griff-Durchmesser: 19 mm · Grifflänge: 122 mm · Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenlänge: 110 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Breite: 143 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 137 mm

Lieferumfang:
1 x Schraubendreher-Griff,8 x lange Bits mit zwei Enden

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
137 mm
Produktabmessung, Breite:
143 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Außen T-Profil | Schlitz | Außen-Sechskant | Tri-Wing | Pentalobe
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik | Elektriker | Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
110 mm
Griff-Durchmesser:
19 mm
Grifflänge:
122 mm
Gewicht:
125 g
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, uhrmacher-schraubendreher (schlitz), TOOLCRAFT, TO-6377922, Präzisions, wechselklingen-satz, Schraubendreher wechselklingen-satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,98*
€ 15,79*
Lager 102
113
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 15,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.