| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2117501-BP Herst.-Nr.: T4344M7ST EAN/GTIN: 5013969066203 |
| |
|
| | |
| C.K T4344M7ST Ring-Maulschlüssel-Satz 7teilig 8 - 19 mm
Schraubenschlüsselsatz mit Knarrenmechanismus, metrisch, 7-teilig
Ausstattung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl Gehärtet und angelassen für außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit Knarrenmechanismus mit 72 Zähnen Lieferung in praktischer Wandhalterung für übersichtliche Aufbewahrung
Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm,10 mm,12 mm,13 mm,15 mm,17 mm,19 mm
Lieferumfang: Satzinhalt: 8, 10, 12, 13, 15, 17 und 19 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | C.K | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 7teilig | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 13 mm | 15 mm | 17 mm | 19 mm | Produkt-Art: | Ring-Maulschlüssel-Satz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, VDE-Einmaulschlüssel, ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm, vde einmaulschlüssel, vde-einmaulschlüssel 8 mm, C.K, T4344M7ST, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,29* | € 63,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,48* | € 63,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,45* | € 66,72* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 52,09* | € 67,99* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,45* | € 71,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|