Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ratschenschlüsselsatz CrV-Stahl, 7-teilig 8 → 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ratschenschlüsselsatz CrV-Stahl, 7-teilig 8 → 18 mm
RS PRO Ratschenschlüsselsatz CrV-Stahl, 7-teilig 8 → 18 mm
RS PRO Ratschenschlüsselsatz CrV-Stahl, 7-teilig 8 → 18 mm
RS PRO Ratschenschlüsselsatz CrV-Stahl, 7-teilig 8 → 18 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4806751
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4806751
EAN/GTIN:
     5056112014386
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
Set Typ = Ratschenschlüsselsatz
Größen im Set = 8 → 18 mm
Stückzahl = 7
Material/Stoff = CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen = Nein
Finish = Chrom

RS Zahnradschlüsselsätze
Weitere Informationen:
Set Typ:
Ratschenschlüsselsatz
Größen im Set:
8 → 18 mm
Stückzahl:
7
Material/Stoff:
CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ratschenringschlüssel-satz 7 teilig, ringschlüssel satz, 4806751, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, RS PRO, WC1682, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.