Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-8035 Phasen- und Drehfeldprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600 V LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114735-BP
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     9998401356
EAN/GTIN:
     4560187064227
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Kyoritsu KEW-8035 Phasen- und Drehfeldprüfer CAT III 1000 V,CAT IV 600 V LCD

3-Phasenprüfgerät mit Rotationsanzeige KEW-8035

Messbereich 70 - 1000V AC bei 45 - 66Hz
IEC 61010-1 CATIV 600V und CATIII 1000V

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LCD · Gewicht: 380 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 70 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Messgerät · Messleitungen (Krokodilklemmen) · Tragetasche · Anleitung · Batterien

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 36 x 61 x 112 mm
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Messbereich V/AC:
70 bis 1000 V
Marke:
Kyoritsu
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LCD
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
KEW-8035
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
70 V
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
Phasen- und Drehfeldprüfer
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, kyoritsu drehfeldanzeiger, drehfeldanzeiger, Kyoritsu, 9998401356, KEW-8035, spannungstester, stromtester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 201,20*
€ 240,14*
Frei Haus
ab € 219,76*
€ 267,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,66*
€ 313,47*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 305,36*
€ 356,60*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 429,48*
€ 481,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,60*
€ 424,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,43*
€ 419,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,37*
€ 390,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,42*
€ 375,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.