Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2114572-BP Herst.-Nr.: 025995 EAN/GTIN: 4009310259951 |
| |
|
| | |
| Hobby Abbrechklingenmesser-Set, 3-tlg., 9 mm + 18 mm kwb 025995 1 St.
Hobby Abbrechklingenmesser-Set, 3-tlg., 9 mm + 18 mm
Bestehend aus 2 Messern mit 9 mm Abbrechklinge und 1 Messer mit 18 mm Abbrechklinge, einfaches Entnehmen der verbrauchten Klinge hinten über die Verschlusskappe, je ein 9 und 18 mm Messer mit einem Klingenschieber mit Feststellfunktion und ein 9 mm Messer mit Drehgriff-Feststellfunktion für sicheres Arbeiten, Kunststoffgehäuse, Klingenabbrecher an der Verschlusskappe.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | kwb | Produkt-Art: | Cuttermesser-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,78* | € 3,14* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,77* | € 3,16* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,13* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|