Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-STE3000IV 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 4.3 kW 230 V 38 kg 2800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113927-BP
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-STE3000IV
EAN/GTIN:
     9120039232607
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Zipper ZI-STE3000IV 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 4.3 kW 230 V 38 kg 2800 W

Inverter-Stromerzeuger ZI-STE3000IV

Hervorragend geeignet für den Gartenbereich sowie Freizeit- und Campingaktivitäten dank INVERTER Technologie. Geräuschärmer durch geschlossenen Corpus. Bequemer Transport durch ausfahrbaren Griff und Transporträder.

Ausstattung:
Start per CDI.

Technische Daten:
Betriebsdauer (Details): 6 h · Dauerleistung: 2800 W · Gewicht: 38 kg · Lautstärke: 76 dBA · Leistung (Details): 3000 W · Motor-Drehzahl: 3600 U/min · Motor-Leistung (kW): 4.3 kW · Motortyp: 4-Takt · Nennspannung: 230 V · Steckdosen-Anzahl: 2 · Tankinhalt: 10 l · Treibstoff: Super-Benzin · Weitere technische Daten: Gleichstrom: 12 V/8 A · Stromstärke: 13 A

Weitere Informationen:
Treibstoff:
Super-Benzin
Marke:
Zipper
Motortyp:
4-Takt
Motor-Leistung (kW):
4.3 kW
Nennspannung:
230 V
Dauerleistung:
2800 W
Leistung (Details):
3000 W
Steckdosen-Anzahl:
2
Betriebsdauer (Details):
6 h
Motor-Drehzahl:
3600 U/min
Lautstärke:
76 dBA
Tankinhalt:
10 l
Gewicht:
38 kg
Produkt-Art:
Inverter-Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: zipper notstromaggregat, notstromaggregat, stromaggregat 230v, Zipper, ZI-STE3000IV, Inverter-Stromerzeuger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 480,35*
€ 568,11*
Frei Haus
ab € 562,21*
€ 655,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,11*
€ 676,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,03*
€ 668,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,41*
€ 625,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,48*
€ 597,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,35*
€ 571,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.