Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HVGC-240-2800AB LED-Treiber Konstantstrom 240 W 1400 - 2800 mA 42.9 - 85.7 V/DC einstellbar, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113508-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-240-2800AB
EAN/GTIN:
     4021087049313
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Mean Well HVGC-240-2800AB LED-Treiber Konstantstrom 240 W 1400 - 2800 mA 42.9 - 85.7 V/DC einstellbar,dimmbar,3 in 1 Dimmer Funktion,PFC-Schaltkreis,Outdoor,Möbelzulassung,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Überlastschutz,Überspannung 1 St.

HVGC-240-2800AB

IP65 · Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar · Konstantstrom · unabhängiges Betriebsgerät · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen · Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere · EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere


Ausstattung:
IP65 · Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (1...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer)· Konstantstrom · unabhängiges Betriebsgerät · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 85.7 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 42.9 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2800 mA · Ausgangsstrom (min.): 1400 mA · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 528 V/AC,747 V/DC · Eingangsspannung (min.): 180 V/AC,254 V/DC · Eingänge: 1 · Gewicht: 1350 g · Herstellerfarbe: Metall · LED-Treiber-Besonderheiten: einstellbar,dimmbar,3 in 1 Dimmer Funktion,PFC-Schaltkreis,Outdoor,Möbelzulassung,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 240 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.8 mm · Produktabmessung, Länge: 254.2 mm · Prüfzeichen: CE, UL, ENEC, MM · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 254.2 x 68 x 38.8 mm
Prüfzeichen:
CE|ツ| UL|ツ| ENEC|ツ| MM
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Höhe:
38.8 mm
Produktabmessung, Länge:
254.2 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Leistungsbereich:
240 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.8 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
einstellbar | dimmbar | 3 in 1 Dimmer Funktion | PFC-Schaltkreis | Outdoor | Möbelzulassung | Montage auf entflammbaren Oberflächen | Überlastschutz
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
528 V/AC | 747 V/AC
Eingangsspannung (min.):
180 V/AC | 254 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2800 mA
Ausgangsstrom (min.):
1400 mA
Ausgangsspannung (max.):
85.7 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
42.9 V/DC
Leistung (max.):
240 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
getaktet
Schutzklasse:
I
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
1350 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, mean well led treiber, led treiber, led treiber 240w, Mean Well, HVGC-240-2800AB, led, led-stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,69*
€ 105,67*
€ 5,90*
ab € 73,86*
€ 105,69*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 109,35*
€ 139,12*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 132,76*
€ 164,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.