Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM12E15-P1J Steckernetzteil, Festspannung 15 V/DC 0.8 A 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113461-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM12E15-P1J
EAN/GTIN:
     4021087050081
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
Mean Well GSM12E15-P1J Steckernetzteil, Festspannung 15 V/DC 0.8 A 12 W

MEANWELL Stecker-Netzteile Serie GSM12E Medical Single Output Leistung: 12W

Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · niedrige Leerlaufleistung · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI

Ausstattung:
Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · niedrige Leerlaufleistung · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Hohlstecker 5.5/2.1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 15 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.8 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC,370 V/DC · Eingangsspannung (min.): 80 V/AC,113 V/DC · Eingangsspannung (num): 230 V/AC,115 V/AC · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose,mobil,stationär · ErP Status: Level VI · Gewicht: 100 g · Kabellänge: 1.80 m · Leistung: 12 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 39.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.4 mm · Produktabmessung, Länge: 62.2 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Abmessungen:
(L x B x H) 62.2 x 39.7 x 27.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
27.4 mm
Produktabmessung, Länge:
62.2 mm
Produktabmessung, Breite:
39.7 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
800 mA
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Hohlstecker 5.5/2.1
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
GSM12E15-P1J
Eingangsspannung (num):
230 V/AC | 115 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC | 370 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC | 113 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
0.8 A
Ausgangsspannung:
15 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose | mobil | stationär
Leistung:
12 W
Netzteiltyp:
getaktet
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil 15 v 12w, steckernetzgerät, steckernetzgeräte 15v, Mean Well, GSM12E15-P1J, trafo, powersupply
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,37*
€ 19,15*
2 Tage
19
€ 5,95*
ab € 12,20*
€ 19,17*
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 20,24*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,96*
€ 24,89*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 27,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.