Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GSM12E15-P1J AC/DC-ADAPTER, 15V, 0.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3251609
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM12E15-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Produktpalette: GSM12E Series
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.1mm x 5.5mm x 11mm
  • Ausgangsleistung, max.: 12 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 800 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 15 v 12w, steckernetzgerät, steckernetzgeräte 15v, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, MEAN WELL, GSM12E15-P1J, 3251609, 325-1609
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 13,28*
    € 18,85*
    € 8,95*
    ab € 12,90*
    € 18,86*
    1 Tag
    19
    € 5,95*
    ab € 12,21*
    € 19,13*
    € 5,90*
    ab € 12,70*
    € 20,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,92*
    € 25,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,34*
    € 30,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,96*
    € 28,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,95*
    € 26,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,27*
    € 24,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,04*
    € 22,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.